GITM 8.00K-4.00 IB50 Plaquettes à rayon complet avec insert CBN pour tournage et gorges sur matériaux ferreux traités

Réf.: 6411195
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411195
EAN / GTIN 7291075238808
Réf. fabricant 6411195
Article hors catalogue L23940 625

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux K
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Produits adaptés

Porte-outils :