TGMF 315 IC5010 Plaquettes utilitaires réversibles à rayon complet, pour usinage extérieur et intérieur en gorges et copiage

Réf.: 6410574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6410574
EAN / GTIN 7291075076004
Réf. fabricant 6410574
Article hors catalogue L23940 442

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.4 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm