SCIR 22-BR08-10K7 IC1008 Plaquettes de tournage arrière

Réf.: 6410051
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6410051
    EAN / GTIN 7291075315929
    Réf. fabricant 6410051
    Article hors catalogue L23940 1926

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 12 Degrees
    • Rayon (RE) 0.08 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 7 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :