Description:
Mâchoires forgées, trempées et revenues; et bec spécial pour prendre, serrer et maintenir en sécurité
La forme bien étudiée des mâchoires garantit un serrage en trois joints, quelque soit le profil transversal des pièces
Taraudage soudé sur le dessous
Déblocage en sécurité
Levier de déclenchement sous la pression constante d'un ressort spécial
Caractéristique(s):
- Largeur totale [mm]: 72 mm
- Hauteur totale [mm]: 19 mm
- Longueur totale [inch]: 11″
- Longueur totale [mm]: 255 mm
- Matériau: Tête : acier, poignées : tôle d'acier
- Surface: nickelé
- Portée de serrage [inch]: 1.3/4
- Portée de serrage [mm]: 45 mm
- 1000 V isolé: non
- Version anti-étincelles: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non