Char à bras

Réf.: 6406L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 6406L
EAN / GTIN 4017976014074
Réf. fabricant 6406L
Article hors catalogue L90070 156

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1250
Longueur de surface utile (mm): 2000
Largeur de surface utile (mm): 1000
Hauteur de zone de chargement (mm): 490
Longueur totale (mm): 2345
Largeur totale (mm): 1000
Hauteur totale (mm): 1200
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 400 x 100

Remarque(s):

selon EN 1757-3