XNUWB 13-12.02-0.5 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette ajustées (JS9) suivant DIN 6885

Réf.: 6405309
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6405309
    EAN / GTIN 7291075304053
    Réf. fabricant 6405309
    Article hors catalogue L23940 1979

    Description

    Description:

    Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm

    Caractéristique(s):

    • (RE) 0.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 20.2 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm