GIPI 3.18-1.59 IC8250 Plaquettes rayonnées réversibles de précision pour gorges intérieures et copiage

Réf.: 6405225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405225
EAN / GTIN 7291075239003
Réf. fabricant 6405225
Article hors catalogue L23940 1123

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 1.59 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.18 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm