GPV 4-3.56-1 IC8250 Plaquettes de précision pour l'usinage de multi-gorges de poulies ″Poly-V″

Réf.: 6405217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405217
EAN / GTIN 7291075109252
Réf. fabricant 6405217
Article hors catalogue L23940 122

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.42 mm, Largeur de coupe (CW) 4.03 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.45 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.42 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.03 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 1
  • Pas filetage (TP) 3.56 mm

Produits adaptés

Porte-outils :