GEMI 3002M IC808 Plaquettes utilitaires réversibles pour tournage et gorges en intérieur et extérieur

Réf.: 6404544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404544
EAN / GTIN 7291075158458
Réf. fabricant 6404544
Article hors catalogue L24100 62

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm