GIQL 11-15-2.50-R125 IC528 Plaquettes de précision rectifiées, rayonnées, mono coupe, pour copiage intérieur et gorges profondes

Réf.: 6404413
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404413
EAN / GTIN 7291075281156
Réf. fabricant 6404413
Article hors catalogue L23940 424

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.3 mm, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.25 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 14.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm

Produits adaptés

Porte-outils :