GIF 4.78-2.39 IC808 Plaquettes de précision rayonnées réversibles pour les gorges et le copiage

Réf.: 6404346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404346
EAN / GTIN 7291075238525
Réf. fabricant 6404346
Article hors catalogue L23940 1873

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.4 mm, Largeur de coupe (CW) 4.78 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 2.39 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.78 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm