GIMY 315-UN IC8250 Plaquettes extérieures utilitaires mono coupe et rayon complet. Pour dégagements d'angles

Réf.: 6404311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6404311
    EAN / GTIN 7291075025972
    Réf. fabricant 6404311
    Article hors catalogue L24100 305

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux U
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 1.5 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :