GDMY 840 IC8250 Plaquettes rayonnées réversibles utilitaires pour gorges et copiage

Réf.: 6404275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404275
EAN / GTIN 7291075238839
Réf. fabricant 6404275
Article hors catalogue L24100 10

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 50 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 65 mm