PICCO R 020.0500-25 IC1008 Barreaux carbure avec canaux d'arrosage pour gorges frontales profondes

Réf.: 6404160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6404160
EAN / GTIN 7291075277388
Réf. fabricant 6404160
Article hors catalogue L24030 215

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 5 mm
  • Largeur en bout frontale (a) 6.5 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm