GIQR 11-5.00-0.20 IC528 Plaquettes de précision, rectifiée, mono coupe, pour alésage et gorges intérieures, pour Dmin = 11 mm

Réf.: 6403786
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403786
    EAN / GTIN 7291075232738
    Réf. fabricant 6403786
    Article hors catalogue L23940 684

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.3 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.2 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.3 mm
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 10.68 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :