GIMY 315F IC908 Plaquette utilitaire mono coupe pour copiage et gorges extérieures dans les matériaux ductiles

Réf.: 6403722
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403722
EAN / GTIN 7291075186260
Réf. fabricant 6403722
Article hors catalogue L24100 81

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux FT
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm