GEPI 2.00-1.00 IC908 Plaquettes réversibles de précision à rayon complet pour gorges et copiage intérieur et extérieur

Réf.: 6403363
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403363
    EAN / GTIN 7291075238921
    Réf. fabricant 6403363
    Article hors catalogue L23940 1626

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 8 Degrees
    • Rayon (RE) 1 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 10 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :