TIP 2P0.5-ISO IC908 Plaquettes réversibles de filetage extérieur, profil complet ISO, rectifiées avec brise-copeau

Réf.: 6403289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403289
EAN / GTIN 7291075159776
Réf. fabricant 6403289
Article hors catalogue L23940 1400

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 15.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.5 mm