GIM 4 IC908 Plaquettes mono-coupe avec brise-copeau à nervure centrale et arête renforcée pour tronçonnage et gorges dans les aciers alliés

Réf.: 6403183
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6403183
    EAN / GTIN 7291075025217
    Réf. fabricant 6403183
    Article hors catalogue L24100 182

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Type de brise-copeaux W
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.25 mm
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :