GIPI 2.39-1.20 IC908 Plaquettes réversibles de précision à rayon complet pour gorges intérieures et copiage

Réf.: 6403150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403150
EAN / GTIN 7291075273946
Réf. fabricant 6403150
Article hors catalogue L23940 1176

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.7 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 15.7 mm