GFQR 12-1.50-0.20 IC528 Plaquettes pour gorges frontales

Réf.: 6403053
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403053
EAN / GTIN 7291075122701
Réf. fabricant 6403053
Article hors catalogue L23940 1071

Description

Description:

Plaquettes de gorges frontales et dressage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 9 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 17 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 5.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 9 mm
  • Avance maxi en gorge frontale (ffg(max)) 0.04 mm/rev
  • Avance mini en gorge frontale (ffg(min)) 0.01 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :