GPV 14-2.34-4 IC428 Plaquettes de précision pour l'usinage de multi-gorges de poulies ″Poly-V″

Réf.: 6402699
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402699
    EAN / GTIN 7291075109153
    Réf. fabricant 6402699
    Article hors catalogue L23940 808

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.21 mm, Largeur de coupe (CW) 9.82 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.32 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.21 mm
    • Largeur de coupe (CW) 9.82 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 24 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 5 Degrees
    • Number of Teeth 4
    • Pas filetage (TP) 2.34 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :