GIQL 11-B18-0.15 IC528 Plaquettes d'alésage arrière et de copiage

Réf.: 6402683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402683
EAN / GTIN 7291075233278
Réf. fabricant 6402683
Article hors catalogue L23940 773

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.3 mm, Largeur de coupe (CW) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux M
  • Angle de dépouille primaire (AN) 18 Degrees
  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm

Produits adaptés

Porte-outils :