GITM 5.00K-2.50 IB50 Plaquettes à rayon complet avec insert CBN pour tournage et gorges sur matériaux ferreux traités

Réf.: 6402565
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402565
    EAN / GTIN 7291075238709
    Réf. fabricant 6402565
    Article hors catalogue L23940 613

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Type de brise-copeaux K
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 2.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :