GIQL 8-1.40-0.05 IC528 Plaquettes de précision rectifiée, mono coupe pour gorges intérieures et alésage

Réf.: 6402497
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6402497
    EAN / GTIN 7291075102536
    Réf. fabricant 6402497
    Article hors catalogue L23940 567

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1.4 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :