PICCO L 005.0407-15 IC228 Inserts with a 60° Internal Thread Profile for 2.4 mm Min. Bore Diameter

Réf.: 6402449
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402449
EAN / GTIN 7291075088212
Réf. fabricant 6402449
Article hors catalogue L24030 347

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longueur utile (LU) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Plat central (CF) 0.09 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 4.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas filetage (TP) 0.75 mm
  • Longueur utile (LU) 15 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop