GTGA 16ER/IL 120 IC508 Plaquettes triangulaires pour gorges de précision

Réf.: 6402187
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402187
EAN / GTIN 7291075030839
Réf. fabricant 6402187
Article hors catalogue L23940 1560

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.6 mm, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.6 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.48 mm