GIPA 6.00-3.00-D ID5 Plaquettes de précision réversibles avec face de coupe polie pour les aluminiums

Réf.: 6401920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6401920
    EAN / GTIN 7291075230239
    Réf. fabricant 6401920
    Article hors catalogue L23940 1398

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Largeur de coupe (CW) 6 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 3 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
    • Largeur de coupe (CW) 6 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 15 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :