Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ 631 mm ∙ 60 – 320

Réf.: 6392-320V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6392-320V
EAN / GTIN 4000896145911
Réf. fabricant 6392-320V

Description

Description:

  • La valeur du couple de déclenchement peut être préréglée à l'usine selon vos besoins
  • Précision ± 2 % (6391-10 : 6 %) de la valeur réglée (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Valeur réglable de manière fixe
  • Particulièrement appropriées à l'utilisation dans la fabrication industrielle en série
  • Le réglage de la valeur du couple désirée se fait avec la clé combinée 6399 en combinaison avec l'appareil de contrôle HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E ou un autre appareil approprié
  • Toutes les clés de cette série (HAZET 6391-6392) sont sans échelle graduée, ni bouton de signalisation
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 631 mm
  • Poids net (kg): 1.1 kg
  • Nm min.-max.: 60 – 320 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 627.00 – 627.00 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 9.8 – 52.0 kg
  • Épaisseur de tête a: 23 mm
  • Largeur de tête b: 30 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange