Combi manches longues haute-vis C46

Réf.: 637318045389C46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis orange / marineblau
    Taille de confection DE 46
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 637318045389C46
    EAN / GTIN 7330509254417
    Réf. fabricant 637318045389C46

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²

    Poches
    Poches arrière avec soufflet et rabat
    Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
    Poche jambe avec soufflet et rabat
    Poches intérieures de protection des genoux
    Poches poitrine avec rabat et fermeture auto-agrippante
    Poche téléphone intérieure
    Poches inclinées

    Détails
    Poche d'identité rétractable
    Soufflet sur le dos
    Soufflet sur le dos
    Poches latérales sur le dos
    Poches latérales sur le dos détachable
    Soufflet au dos
    Col montant avec fermeture à glissière
    Elastique réglable à la taille

    Finition
    Fond de jambe réglable fermeture auto-agrippante
    Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

    Reflex
    Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

    Fermeture frontale
    Robuste fermeture à glissière métallique cachée à double sens

    Lavage
    Linge industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Poches poitrine avec rabats et auto-agrippante
    • Poches latérales ouvertes, dont une avec un anneau en D
    • Poches jambes et dos à soufflet, avec rabats
    • Porte-marteau
    • Poche pour règle pliante avec pochette pour stylo et porte-couteau
    • La longueur de la manche est réglable fermeture auto-agrippante
    • Poche pour téléphone à l'intérieur
    • Poches intérieures pour genoux
    • Bande réfléchissante de 50 mm
    • Poche pour carte d'identité
    • Certifié EN 471 Classe 3, norme européenne pour les vêtements haute visibilité

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3