Combi manches longues haute-vis C58

Réf.: 637318043399C58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb / schwarz
Taille de confection DE 58
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637318043399C58
EAN / GTIN 7330509340646
Réf. fabricant 637318043399C58

Description

Exécution:


Matière principale
85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet et rabat
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet et rabat
Poches intérieures de protection des genoux
Poches poitrine avec rabat et fermeture auto-agrippante
Poche téléphone intérieure
Poches inclinées

Détails
Poche d'identité rétractable
Soufflet sur le dos
Soufflet sur le dos
Poches latérales sur le dos
Poches latérales sur le dos détachable
Soufflet au dos
Col montant avec fermeture à glissière
Elastique réglable à la taille

Finition
Fond de jambe réglable fermeture auto-agrippante
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes autour des jambes, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique cachée à double sens

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Poches poitrine avec rabats et auto-agrippante
  • Poches latérales ouvertes, dont une avec un anneau en D
  • Poches jambes et dos à soufflet, avec rabats
  • Porte-marteau
  • Poche pour règle pliante avec pochette pour stylo et porte-couteau
  • La longueur de la manche est réglable fermeture auto-agrippante
  • Poche pour téléphone à l'intérieur
  • Poches intérieures pour genoux
  • Bande réfléchissante de 50 mm
  • Poche pour carte d'identité
  • Certifié EN 471 Classe 3, norme européenne pour les vêtements haute visibilité

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3