Tournevis coudé, extra long

Réf.: 6370170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6370170
EAN / GTIN 4010886637012
Réf. fabricant 6370170
Article hors catalogue L60160 4595

Description

Description:

Acier au chrome vanadium 59CrV4, chromé

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 114,5 mm
  • Longueur de la lame: 114,5 mm
  • Longueur de la lame 2: 20,5 mm
  • Matériau: 59CrV4
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [mm]: 2,5
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: oui
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non