Tournevis coudé TX T27 à tête sphérique

Réf.: 6367620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 6367620
    EAN / GTIN 4010886636763
    Réf. fabricant 6367620
    Article hors catalogue L60160 5983

    Description

    Description:

    Acier au chrome-vanadium, bruni, acier au chrome vanadium, bruni

    Caractéristique(s):

    • protection anti-retournement : no
    • taille de sortie TX (interne) : T27
    • taille de sortie TX (interne) [mm] : 4,99 mm
    • antimagnétique : aucun
    • angle de travail (max.) : 25 °
    • Type à faible étincelle : non
    • pour les vis de taille : M4,5 - M6
    • handle present : no