Mandrin à clé 13 mm, 1/2″

Réf.: 635304000
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
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635304000
EAN / GTIN 4007430428226
Réf. fabricant 635304000

Description

Description:

  • 1000 fois éprouvé
  • Le mandrin adéquat pour tous les travaux
  • Avec filet intérieur ou cône intérieur pour perceuses fixes ou à guidage manuel et pour perceuses à percussion à guidage manuel
  • La force de serrage reste constante pendant le perçage et le perçage à percussion
  • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 42,5 mm
  • Poids: 0,32 kg
  • Filetage femelle: 1/2″ - 20 UNF
  • Longueur (fermée): 74 mm
  • Taille de la clé : 2
  • Envergure: 1,5 - 13 mm