Mandrin à clé 10 mm, 1/2″

Réf.: 635252000
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
    Type de produit Mandrins à couronne dentée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 635252000
    EAN / GTIN 4007430428158
    Réf. fabricant 635252000
    Article hors catalogue L01750 1294

    Description

    Description:

    • 1000 fois éprouvé
    • Le mandrin adéquat pour tous les travaux
    • Avec filet intérieur ou cône intérieur pour perceuses fixes ou à guidage manuel et pour perceuses à percussion à guidage manuel
    • La force de serrage reste constante pendant le perçage et le perçage à percussion
    • Perforé, avec vis de fixation pour les machines R + L

    Caractéristique(s):

    • Ø extérieur : 33,3 mm
    • Poids: 0,17 kg
    • Filetage femelle: 1/2″ - 20 UNF
    • Longueur (fermée): 61 mm
    • Taille de la clé : 2
    • Envergure: 1 - 10 mm