Mandrin à clé 16 mm, B 18

Réf.: 635049000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Mandrins à couronne dentée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635049000
EAN / GTIN 4007430427496
Réf. fabricant 635049000
Article hors catalogue L01750 1755
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • 1000 fois éprouvé
  • Le mandrin adéquat pour tous les travaux
  • Avec filet intérieur ou cône intérieur pour perceuses fixes ou à guidage manuel et pour perceuses à percussion à guidage manuel
  • La force de serrage reste constante pendant le perçage et le perçage à percussion
  • Uniquement pour les machines à rotation à droite

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 50 mm
  • Poids: 0,63 kg
  • Filetage femelle: B18
  • Longueur (fermée): 94,5 mm
  • Taille de la clé : 3
  • Envergure: 3 - 16 mm