Botte de sécurité FUSION GTX S3 CI FUSION GTX S3 CI, Taille 8

Réf.: 63481-8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63481-8
EAN / GTIN 4030839222577
Réf. fabricant 63481-8
Article hors catalogue L00790 223

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU VIBRAM®
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type B
  • BIOMEX PROTECTION© - Support arrière pour stabiliser l'articulation de la cheville

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier