Plate-forme aluminium striée Longueur de plate-forme 3060 mm

Réf.: 632103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 632103
    EAN / GTIN 4031405948693
    Réf. fabricant 632103

    Description

    Description:

    • Plate-forme en aluminium rainurée

    Caractéristique(s):

    • Revêtement de sol : Cannelée en aluminium
    • Matériau : Travailler correctement
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Largeur de la plate-forme : 850 mm
    • Hauteur de la plate-forme : 118 mm
    • Longueur de la plate-forme : 3060 mm