5 lames de scie sabre « heavy wood + metal » 225 x 1,25 mm

Réf.: 631986000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631986000
EAN / GTIN 4007430122902
Réf. fabricant 631986000

Description

Description:

  • Rapides, stables, pour les travaux difficiles, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 1111 VF
  • Longueur totale: 225 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Matériaux: Bois / bois avec clous / plastiques / aggloméré 10-175 mm
  • Description du produit : rapide, stable, pour les travaux lourds, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 3,2-5,1 mm/ 5- 8 TPI

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier