Flexible d'aspiration Ø 35 mm, L 1,75 m, R 58/35mm

Réf.: 631751000
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631751000
EAN / GTIN 4007430443922
Réf. fabricant 631751000

Description

Description:

  • Avec articulation rotative et raccord à baïonnette
  • Equipement standard pour AS 20 L

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
  • Connexion à baïonnette : 1
  • Compensation de rotation : des deux côtés
  • Longueur du tuyau : 1,75 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 45 mm
  • Ø du flexible, intérieur : 38 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier