5 lames de scie sabre « precision wood » 240 x 1,5 mm

Réf.: 631490000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631490000
EAN / GTIN 4007430430236
Réf. fabricant 631490000

Description

Description:

  • Pour des utilisations professionnelles sur les chantiers et dans le jardin

Caractéristique(s):

  • Version : jeu / meulé / trempé aux dents
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 1542 K.
  • Longueur totale: 240 mm
  • Conception du matériau : HCS
  • Matériaux: Bois (également humide) 15-100 mm / bois de chauffage 15-90 mm
  • Description du produit : pour les applications professionnelles sur le chantier et dans le jardin
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 8,5 mm/ 3 TPI

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier