{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 5,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 8,5 mm | |
Longueur | 50 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 631400 5,5 | |
EAN / GTIN | 4018754000296 | |
Réf. fabricant | 01020055 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/4 pouce longue 5,5 mm
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
17,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 376 article(s) en stock
2,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 238 article(s) en stock
3,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
547 article(s) en stock
8,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 288 article(s) en stock
3,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longueur | 50 | 25 | 24,8 | 50 | 25 |
Ouverture | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |