Douille 12 pans, 1/4 pouce 9/32 pouce

Réf.: 631105 9/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (pouce) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 9/32 pouce
    Ouverture 7,14 mm
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    ⌀ côté réception 10,7 mm
    Longueur 23 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 631105 9/32
    EAN / GTIN 4018754001521
    Réf. fabricant 01530018

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
    Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil AS-Drive.

    Matière(s):

    Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.