Assortiment de fraises SP, 8 mm, 15 pièces

Réf.: 631039000
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
Type de produit Fraises à profil constant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631039000
EAN / GTIN 4007430171924
Réf. fabricant 631039000
Article hors catalogue L01750 282

Description

Description:

  • Contenu : 4 x fraises à rainurer : 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x fraises à gorge : 12,7 mm, R 6,3mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x chanfrein/fraise à affleurement : 31,5 mm; 45°; 1 x fraise à rainurer en V 12,7 mm; 14°; 2 x fraises à arrondir : 28,1 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fraise à affleurement : 12,7 mm; 1 x fraise queue d'aronde : 12,7 mm; 14°; 1 x fraise à profiler : 25 mm; R 4,5 mm; 1 x fraise à feuillurer : 22,2 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier