Clé polygonale simple ∙ avec isolation de protection ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 24 ∙ 280 mm

Réf.: 630KV-24
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630KV-24
EAN / GTIN 4000896231546
Réf. fabricant 630KV-24
Article hors catalogue L60140 5949

Description

Description:

  • Contre-coudée
  • Têtes à parois minces
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 24 mm
  • Dimensions / longueur : 280 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V