Description:
Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.437″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.437″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.437″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 2.6″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.37″ ,Longueur utile (LU) 2.09″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.437″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Sens (HAND): Right Hand
- Equivalent décimal: 0.437″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.437″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.437″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Longueur goujure à copeau (LCF): 2.6″
- Number of Teeth: 2
- Longueur hors tout (OAL): 4.37″
- Longueur attachement (LS): 1.67″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 2.09″