Jeu de douilles tournevis pour Torx®, carré 1/4 pouce 9 pièces 1/4

Réf.: 630883 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 9
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630883 1/4
    EAN / GTIN 4018754335923
    Réf. fabricant 96017709

    Description

    Exécution:

    Carrés d’entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

    Utilisation:

    Pour vis Torx® femelles avec filetage M2,5 – M8.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromé.

    Livraison:

    Douilles pour Torx®: 9 pièces 631801 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange