Jeu de forets SDS-plus Pro4 (2C), 7 pièces

Réf.: 630584000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630584000
    EAN / GTIN 4007430435767
    Réf. fabricant 630584000
    Article hors catalogue L01750 1053

    Description

    Description:

    • Vitesse de perçage maximale par la réduction du frottement et une transmission améliorée des frappes grâce à la géométrie spéciale des lames de la tête de perçage en forme de burin
    • Pointe de centrage solide et durable pour un perçage précis
    • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
    • Les phases d'armature plus importantes réduisent sensiblement la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures
    • La géométrie de la grande hélice à 2 spirales avec axe renforcé permet une évacuation rapide de la poussière de perçage et une protection maximale contre la rupture
    • Pour utilisation sur béton, ouvrages de maçonnerie, pierre naturelle, granit
    • Contenu : Ø 5 x 110 mm ; 6 x 110 mm ; 8 x 110 mm ; 6 x 160 mm ; 8 x 160 mm ; 10 x 160 mm ; 12 x 160 mm
    • Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, L = 110/160 mm