Flexible d’aspiration Ø 58 mm, L 3 m, R 58/58 mm

Réf.: 630312000
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630312000
EAN / GTIN 4007430418074
Réf. fabricant 630312000
Article hors catalogue L01760 127

Description

Description:

  • En utilisant un deuxième flexible, l‘aspirateur peut être placé à une distance maximale de 6 m du poste de travail

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 58 mm
  • Description du produit : si un second tuyau d'aspiration est utilisé, le dispositif d'aspiration peut être placé à une distance maximale de 6 m du lieu de travail
  • Longueur du tuyau : 3 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 58 mm Ø du tuyau, intérieur : 47 mm