5 sacs filtrants en non-tissé - 25/30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox

Réf.: 630296000
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
Type de produit Sachet à poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630296000
EAN / GTIN 4007430249807
Réf. fabricant 630296000
Article hors catalogue L01750 1759

Description

Description:

  • Les sacs en fibre se déploient mieux et plus facilement que les sacs en papier
  • Convient bien aux applications qui génèrent de petites quantités de poussière fine (par exemple ponçage de peintures et de vernis ou travaux de perçage rapides avec un faible diamètre)
  • Idéal pour l'utilisation de machines servant à travailler le bois comme les défonceuses, les raboteuses, les petites ponceuses excentriques et les ponceuses vibrantes, etc.
  • Résistance mécanique améliorée
  • Pour tous les aspirateurs tous usages et spéciaux avec réservoir de 25 l max.

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.420 kg
  • Convient pour : ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier